Beli merk mesin las buatan jerman di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)Deskripsi:monotaro.id Clear Slevees A4 (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.atribut:
- Size: A4
- Thickness (micron): 17
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsmDeskripsi:Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.atribut:
- Size (cm): 40x40
- Weight (gsm): 320
- Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
- Model : 1 Sisi
- Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian._x000D_Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron._x000D_Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
- monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai)Deskripsi:monotaro.id Sorok air ini dapat membantu dalam proses membersihkan atau mendorong air sehingga lantai menjadi kering dan bersih dari genangan air atau lainnya.monotaro.id Sorok air terbuat dari gagang plastik tebal sehingga tidak mudah bengkok dan karet wiper kualitas terbaik sehingga pada saat digunakan tidak akan merusak permukaan lantai/keramik.atribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 125
- Width (cm): 40
- Dragon Wiper Lantai (Serokan Lantai)Deskripsi:Weffer Air Plastik DragonBahan yang di gunakan Spon Hitam ,sangat memudahkan untuk menyapu lantai yang basah dengan spon yang awet dan besar.sangat dibutuhkan di musim hujan. Ukuran Spon yang sangat besar bisa menyapu air di lantai yang luas dengan lebih mudah.
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
Daftar Harga merk mesin las buatan jerman Terbaru April 2026
| STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA) | Rp8.899.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp689.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L) | Rp17.900 |
| SUN-FLEX Kunci Pipa | Rp55.900 |
| monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm | Rp11.900 |
| Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal) | Rp3.599.900 |
| monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai) | Rp20.900 |
| Dragon Wiper Lantai (Serokan Lantai) | Rp21.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Welding%20Machine%20Vector%20Welding%20All%20Purposes%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/8tP103766317-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)

/l7P109208763-9.jpg)


/P102236024-1.jpg)
/5wP105492212-5.jpg)
/qlP105232957-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)